狂研 多羽根ディスク #40

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60430347 品番SHTOPS3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

オフセット砥石に変わる新しい研磨ディスクです。
難削材の研磨に優れ、コストパフォーマンスに優れています。
ジルコニアに比べ約2倍速く削ります。
特殊コーティングしたペーパーで研削力も高く(BTOPに比べ1.4倍)、耐久力約2倍長持ちします。
目詰まりがなく焼けにくいため、だれでも抜群の仕上りです。

用途鉄、難削材の研磨、黒皮はがし、溶接ビート、サビ取り作業。 材質セラミック砥粒 粒度40番 サイズ100mm×15mm穴 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 砥粒S(セラミック)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする