狂研マルチはがし積層ディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60430399 品番SNG05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

高寿命で高密度、高研削です。
シートを重ね圧縮した積層タイプで、密度が高く、厚い塗装もきれいに剥がせ長寿命です。
基盤が小さく側面も使用でき、作業性があがります。
使うほど「しなり」が生まれ隙間や曲面作業が楽にできます。

用途頑固なサビ、塗装はがし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、木工研磨作業。 材質ナイロン繊維 粒度80番相当 サイズ100mm×15mm穴 最高回転数(min-1[r.p.m])12000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする