SK11
SK11の マジックディスク・サンディングペーパー
SK11の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
狂研 はがしディスク#150
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60430408
品番
STI07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
安くてカップブラシの約4倍のスピードで剥がせ、安全に作業出来ます。
ナイロンが柔らかく、凹凸面にも使用可能です。
下地をほとんど傷つけず塗装のみを落とします。
飛散の可能性が低いため、安全です。
用途
サビ、塗装はがし、木工研磨作業。
材質
ナイロン繊維
粒度
150番相当
サイズ
100mm×15mm穴
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000