SK11
SK11の マジックディスク・サンディングペーパー
SK11の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
狂研 木工ディスク #24
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60430426
品番
STM01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
高研削力で、簡単に木材が削れます。
焼け防止加工がされている木工加工に特化した製品です。
ジグソーよりも簡単に滑らかなライン加工ができます。
加圧で自由に加工できます。
用途
木工の荒削り、丸太の皮剥がし、面取り加工などの作業。
材質
アルミナ
粒度
24番
サイズ
100mm×15mm穴
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
砥粒
A(アルミナ)