SK11
SK11の マジックディスク・サンディングペーパー
SK11の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
狂研マルチタスクディスク36
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60430435
品番
SIG02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
これ一つで多種材を削れます。
2種のペーパー使用で金属、木工、コンクリート等研削可能です。
用途を限定される事の無い、利便性の高い製品です。
付け替えの手間も省け作業効率も上がり、仕事も楽々です。
用途
金属、木工、コンクリート、石材など多種材の荒削り、面取りなどの作業。
材質
アルミナ/シリコンカー
粒度
36番
サイズ
100mm×15mm穴
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
砥粒
A/C(アルミナ/シリコンカーバイト)