マルチポーチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード60430548 品番brown
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

日本製防水帆布を採用し、丈夫で長持ちです。
ガーデナーからプロまで使用可能な本格派帆布ポーチです。
刃物で帆布を傷めない専用革サック付きです。
台座が皮のためしっかり収納でき、軽量で使いやすいです。
カラビナで吊ることができる穴付きです。
ペンなどが差せるサイドポケット付です。

用途道具・小物の収納。 材質帆布 ブラウン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×170×70 収納サイズ【剪定鋏】〜200mm【折込鋸】〜180mm
注意
※高温になる所や火気等に近づけないようご注意ください。火災の原因になることがあります。
※本体などにほつれなどの異常が出ましたら使用を中止してください。
※用途以外のご使用はしないでください。汚れた場合は薄めた中性洗剤を布やスポンジなどに付けて落とし、洗剤をよく拭取って乾燥させてください。
※鋭利な物や突起物等に引っ掛けないようにご注意ください。損傷の原因になります。
※直射日光やあまのあたる場所、高温多湿になる場所に放置しないでください。退色や劣化、カビが発生する原因になります。
※摩擦や水濡れなどにより、色落ちや色移りすることがあります。洗濯や漂白したり、乾燥機やアイロンを使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする