曜日別特売
olive マルチポーチ 千吉 60430566

olive マルチポーチ 千吉 60430566
olive マルチポーチ 千吉 60430566
olive マルチポーチ 千吉 60430566
olive マルチポーチ 千吉 60430566
olive マルチポーチ 千吉 60430566
olive マルチポーチ 千吉 60430566
olive マルチポーチ 千吉 60430566
olive マルチポーチ 千吉 60430566
olive マルチポーチ 千吉 60430566

マルチポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
オリーブ
内容量1個注文コード60430566品番olive
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

日本製防水帆布を採用し、丈夫で長持ちです。
ガーデナーからプロまで使用可能な本格派帆布ポーチです。
刃物で帆布を傷めない専用革サック付きです。
台座が皮のためしっかり収納でき、軽量で使いやすいです。
カラビナで吊ることができる穴付きです。
ペンなどが差せるサイドポケット付です。

用途
道具・小物の収納。
材質帆布オリーブ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×170×70収納サイズ【剪定鋏】~200mm【折込鋸】~180mm
注意
※高温になる所や火気等に近づけないようご注意ください。火災の原因になることがあります。
※本体などにほつれなどの異常が出ましたら使用を中止してください。
※用途以外のご使用はしないでください。汚れた場合は薄めた中性洗剤を布やスポンジなどに付けて落とし、洗剤をよく拭取って乾燥させてください。
※鋭利な物や突起物等に引っ掛けないようにご注意ください。損傷の原因になります。
※直射日光やあまのあたる場所、高温多湿になる場所に放置しないでください。退色や劣化、カビが発生する原因になります。
※摩擦や水濡れなどにより、色落ちや色移りすることがあります。洗濯や漂白したり、乾燥機やアイロンを使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする