8800-8388 秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィン LEDランタンガーランド ストア・エキスプレス 60433147 8800-8388 秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィン LEDランタンガーランド ストア・エキスプレス 60433147 8800-8388 秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィン LEDランタンガーランド ストア・エキスプレス 60433147 8800-8388 秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィン LEDランタンガーランド ストア・エキスプレス 60433147

秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィン LEDランタンガーランド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60433147 品番8800-8388
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

【商品特徴】たくさん灯ったランタンであたたかみある空間に。ライトが炎のように揺らめきます。テーブルや商品棚、レジカウンターのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。

質量(kg)約2 長さ(cm)450 コード長さ(m)1 寸法(cm)ランタン:幅5.5×奥行4×高さ11 ライト間隔:約50 素材プラスチック・塩化ビニル
注意
※【注意】LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:1.75W 2連結まで可能 防滴仕様 コード色:ブラック
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする