ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 秋季
秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィン ガイコツデコレーションピック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60433409
品番
8800-8432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
【商品特徴】ガイコツのピックのセットです。プランターや庭、カボチャなどに挿して、ハロウィンを盛り上げます。ホラーグッズを飾って、怖くて楽しいハロウィンディスプレイに。
用途
【セット内容】頭蓋骨×1個 手×2個
寸法(cm)
【頭蓋骨】幅9×奥行5×高さ12.5 【手】幅7.2×高さ15
素材
ポリエチレン・ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650