秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィンバルーンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 商品タイプパンプキン 注文コード60433759 品番8800-8352
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は商品タイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】ハロウィン柄の風船セット。天井から吊るして店内をハロウィン空間に。ハロウィンパーティの飾りつけにもおすすめ。

用途【セット内容】(8800-8352)パンプキン×1枚 ラウンド2種×各2枚 (8800-8354)ゴースト×1枚 ラウンド・スター×各2枚 寸法(cm)【パンプキン】高さ52 【ラウンド】直径32 素材ナイロンフィルム 商品タイプパンプキン
注意
※【注意】空気用 空気注入用ストロー付き 室内仕様
※バルーンのサイズは膨らませたときのおよそのサイズで表記しています。
※気温差などに弱い商品です。少ししわが残る程度に膨らませてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする