サンコープラスチック
サンコープラスチックの テーブルウェア(卓上備品・食器)
サンコープラスチックの 卓上備品・テーブルウェア
サンコープラスチックの ピッチャー・ハンドポット
マリンクーラー 2L ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60434161
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
日本製 スライド式 ピッチャー
用途
ワンプッシュ開閉式の冷水筒。スライド式の開閉で使いやすさ重視
たっぷり入る容量2L
熱湯は、冷ましてから入れてください。
安心安全の日本製。
材質
本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
216
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
181×96×264