PROST's
PROST'sの 自動車用塗装
PROST'sの 自動車補修塗料
関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(超極粗目)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(1kg)
注文コード
60438257
品番
pg80-rg-mga-1kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
備考
●PG80 ライトグリーンメタリック(超極粗目)1kg
●説明書
※#253グランドメタリックをベースに調色した超極粗目のメタリック塗料です。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。
用途
塗料
色
ライトグリーンメタリック(超極粗目)
配合
塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※#253グランドメタリックをベースに調色した超極粗目のメタリック塗料です。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。