※単体画像
バイオ科学
バイオ科学の 防鳥・防獣用品
バイオ科学の 忌避剤
熊一目散(ホルダー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(280mL)
注文コード
60439621
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アウトドア・キャンプ・登山・ゴルフ・釣りなどの自然活動に、万が一の備えとして。国産の熊スプレー。環境に配慮したLPガスを使用。片手で取り出せる専用ホルダー付き。
用途
防獣対策に
付属品
ホルダー
奥行(mm)
50
内容量(mL)
280
本体質量(kg)
0.28
噴射距離(m)
10
有効成分
カプサイシン2%以上(カプサイシノイドを含む)
本体高さ(mm)
205
本体幅(mm)
50
使用期限
製造から5年を目安に
対象動物
ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ、サルなど
噴射時間(秒)
10
注意
※本製品は熊などの野生動物撃退専用です。人やペットに向けて使用しないでください。 気温や風向きなど、自然条件によって効果が変化する場合があります。 お子様の手の届かない場所に保管してください。 高温多湿や直射日光の当たる場所、火気の近くには置かないでください。 使用後は廃棄方法を自治体の指示に従って処理してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません