ブルーコアナイロンコード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60439630 品番 2.2x50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。
コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。
外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。
特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。

用途刈払作業用。 適合推奨刈払機(エンジン式):25cc以上 材質本体;ナイロン樹脂 直径(Φmm)2.2 長さ(m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする