インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用率(%)30 注文コード60440722 品番BM1-70DA-SP
参考基準価格(税別)¥80,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は使用率など2種類から選べます 他の種類を見る

小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様
インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。
より快適な溶接作業がおこなえます。

使用率(%)30 付属品M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個 仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型 トラスコ品番109-9000 質量(kg)2.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 適合板厚(mm)1.0〜5.0 定格出力電流(A)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×210×130 定格容量2.5kVA 1.8kW 適合溶接棒(mm)Φ2.6まで 使用環境温度(℃)-30〜45 定格負荷電圧(V)23 無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:82 入力電圧範囲(V)85〜115 入力電線3m(ポッキンプラグ付)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60440747
2023-08-17
用途:
溶接作業

前回は4年で壊れてしまい、同じものを購入したが、すぐに壊れてしまった。ただ、メーカー保証で直していただき助かりました。これ以上壊れないことを祈っております。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする