マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60441310 品番3000-JW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。
医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。
「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。

付属品ACアダプタ(100〜240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ 仕様[SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分) 寸法(mm)215×263×168 質量(kg)3.7 測定範囲0〜100000個/cm3 電源(V)ACアダプタ(AC 100〜240 50/60Hz) 測定方式フィットファクタの直接測定(Cout/Cin) ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm] 動作環境温度 15〜35 ℃/湿度 20〜85 %RH (結露を生じないこと) 測定粒子径(μm)0.015〜1 フォーマット形式レポーティング:Microsoft Excel 保存環境温度 -20〜50 ℃/湿度 0〜85 %RH (結露を生じないこと) 通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi 言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語 プロトコルJIS T8150.2021の他 OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応 流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350 アプリケーション4台同時に動作可能 対応ソフトウェアWindows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5 入力ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート) アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
注意
※防水機能は有りません。雨などの水滴がかからないようにご注意ください。
※エタノール又は、イソプロピルアルコールは、お客様でご用意いただく必要があります。
※粒子が極端に少ない環境では粒子発生器が必要になる場合があります。
※フィットファクタ=マスク外側の粒子濃度/マスク内側の粒子濃度

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60441310 3000-JW2 60230847 3000-JW2 マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesU カノマックス(KANOMAX) マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesU カノマックス(KANOMAX) 1台 1,798,000 税込1,977,800 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする