マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesU

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60441319 品番3000-J2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。
マスクの装着状態を定量的に確認する、労働安全衛生向けマスクフィットテスター。
「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。

付属品ACアダプタ(100〜240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ 寸法(mm)208×263×152 質量(kg)3.2 測定範囲0〜100000個/cm3 電源(V)ACアダプタ(AC 100〜240 50/60Hz) 測定方式フィットファクタの直接測定(Cout/Cin) ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm] 動作環境温度 15〜35 ℃/湿度 20〜85 %RH (結露を生じないこと) 測定粒子径(μm)0.015〜1 フォーマット形式レポーティング:Microsoft Excel 保存環境温度 -20〜50 ℃/湿度 0〜85 %RH (結露を生じないこと) 通信機能USB(ポート3つ:デバイス1個、ホスト2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi 言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語 プロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSE、OSHA1910.134新プロトコル対応 流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350 アプリケーション4台同時に動作可能 対応ソフトウェアWindows 7、8、10、11対応、NET Framework 3.5 入力ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート) アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
注意
※防水機能は有りません。雨などの水滴がかからないようにご注意ください。
※エタノール又は、イソプロピルアルコールは、お客様でご用意いただく必要があります。
※粒子が極端に少ない環境では粒子発生器が必要になる場合があります。
※フィットファクタ=マスク外側の粒子濃度/マスク内側の粒子濃度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする