「※サンプル画像 LED電球 サイフォン LDF132D The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア)」
オンリーワン(OnlyOne)
オンリーワン(OnlyOne)の 電球
オンリーワン(OnlyOne)の LED電球
オンリーワン(OnlyOne)の 一般電球タイプLED電球
LED電球 サイフォン The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60442107
品番
LDF132D
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。
寸法(mm)
Φ60×105
質量(g)
40
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
定格消費電力(W)
6
全光束(Lm)
500 (40W相当)
定格寿命(時間)
15000
色温度(K)
2200(暖系電球色)
保証期間
3年
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
入力電流(A)
0.08
ガラス色
クリア
演色指数(Ra)
88
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。