LED直管ランプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60442195 品番 LD40T50/16/26G13-H1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。
蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。
既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。

用途既設の照明器具を活かしたLED化 質量(g)229 消費電力(W)15.7 入力電圧(V)AC100〜242 ランプ寿命50000時間 光源色昼白色5000K エネルギー消費効率(Lm/W)165.6 配光角度(°)190 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2600
注意
※ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。
※屋内専用です。浴室等の湿気が多いところや、屋外等の水滴がかかるところでは使用しないでください。
※定格寿命は、初期光束の70%を維持している期間です。
※密閉器具では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
事務所内照明
建設業・工事業

蛍光灯の交換をかねて、LEDランプ購入しました。
若干の工事は必要ですが、簡単に終わり明るさも十分です。
耐久性良ければバンバンザイです。
価格がもう少し安ければ、完璧」です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする