付属品クリーナー本体、収納ポーチ、充電ケーブル(Type-C)、予備フィルター、先端ブラシ、ワイドノズル、隙間ノズル、先細ノズル
材質本体:ABS樹脂、ダストカップ:ポリカーボネート、フィルター:HEPA ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)60×270×50
質量(g)306
出力(W)45±10%
定格電圧(V)7.4
表示【LED】充電中・満充電
ダストボックス容量(L)0.13
保証期間6か月
吸引量4000pa
充電電圧(V)5
充電時間(時間)3.5〜4
バッテリー容量(mAh)1800 (3.7V)
ポート【充電】type-C/DC
駆動時間(分)15〜20