CH-M24B テレビ取付金具左右2連タイプ ハヤミ工産 60442290

CH-M24B テレビ取付金具左右2連タイプ ハヤミ工産 60442290
CH-M24B テレビ取付金具左右2連タイプ ハヤミ工産 60442290
CH-M24B テレビ取付金具左右2連タイプ ハヤミ工産 60442290

テレビ取付金具左右2連タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
総耐荷重(kg)80
内容量1台注文コード60442290品番CH-M24B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊り金具。
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、設置スタイル(シングル・両面・左右2連・左右3連)等、自由に組み合わせ可能。
小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応、サイズや設置場所に合わせて選べます。

付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、盗難防止金具質量(kg)19.5タイプ左右2連外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800× 250× 35総耐荷重(kg)80角度調節前方10 / 20°、左右各180°(任意調節可能)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする