ハヤミ工産
ハヤミ工産の AV家電
ハヤミ工産の テレビ
ハヤミ工産の テレビ台/テレビ設置金具
自立スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60442360
品番
KF-360M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー設置も可能、置き場所を選ばない自立スタンド。
付属品
棚板1枚、テレビ取付ネジセット
寸法(mm)
【画面センター】810〜970
質量(kg)
11.5
色
ダークブラウン
耐荷重(kg)
【底板】〜15【棚板】〜5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595× 450× 1021
総耐荷重(kg)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません