曜日別特売

472 プッシュポン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード60442606品番#472
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質:POM樹脂、エチレンプロピレンゴム
扉寸法:DH2400以下×DW500~1000mm
扉厚:27~40mm
扉重量:10~30kg
付属ネジ:トラスタッピンネジ4×20mm
戸袋から簡単に引戸が出てきます。
戸袋納まりで引戸と枠が揃うので、有効開口が広くとれます。
ドリルで穴をあけるだけの簡単取付です。
回転取手が不要ですので、見た目がスッキリします。

用途一般住宅、マンション長さ(mm)90幅(mm)24高さ(mm)55
注意
※T786 スリムモーションシリーズとの併用を推奨します。ただし、戸尻側には戸当り、キャッチ、ブレーキ装置、モーションユニットを使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする