BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 明かり採り
566 明り取り(調整付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ホーニング
注文コード
60442841
品番
#566-1
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質 本体:アクリル樹脂、化粧リング:ステンレス綱SUS304
扉厚:30〜40mm調整可能
用途
トイレ、個室のドア
長さ(mm)
25
幅(mm)
30
高さ(mm)
30
仕上
ホーニング