BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の ヒンジ
606-2 ラバトリーストライク(外開き)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443017
品番
#606-2
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質 本体:ステンレス綱SUS304、クッションゴム:クロロプレンゴム
パネル厚:30〜40mm
用途
木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き
長さ(mm)
54.5
幅(mm)
58
高さ(mm)
65
仕上
ホーニング
注意
※大理石・テラゾーには使用できません。