BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
618-25L ストライクベースライナー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443349
品番
#618-25L
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質:PE樹脂
用途
スライドボルト、表示付ボルト、ストライクの調整ライナー
幅(mm)
27
色
黒
高さ(mm)
18
奥行(mm)
2
仕上
シボ打ち(黒)