BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
618C SK取手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60443401
品番
#618C--W
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質:亜鉛
付属ネジ:なべタッピンネジ4×20mm
用途
ラバトリーブース物入取手
長さ(mm)
23
幅(mm)
74
色
白
高さ(mm)
34
仕上
ホワイト