BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
618C-13 ソリッド用SK取手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443410
品番
#618C-13
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質:亜鉛
扉厚:13mm
付属ネジ:なべ小ネジM5×10mm
用途
ソリッドパネル物入取手
長さ(mm)
38
幅(mm)
74
色
シルバー
高さ(mm)
34
仕上
シルバー