BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
618CV SK取手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443419
品番
#618CV
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質:亜鉛
付属ネジ:なべタッピンネジ4×20mm
用途
ラバトリーブー物入取手
長さ(mm)
23
幅(mm)
74
色
シルバー
高さ(mm)
34
仕上
シルバー