BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の ドア錠
618AC 表示付ボルト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443480
品番
#618NA-C
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂
扉厚:30〜40mm
付属ネジ ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm
用途
ラバトリーブース
長さ(mm)
81.5
幅(mm)
140
色
シルバー
高さ(mm)
34
仕上
シルバー
注意
※表示(赤)は動きません。非常解錠時のみ青になるため常時閉のドアには使用できません。