BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の ドア錠
618W 表示付ボルト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60443507
品番
#618W--B
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304
扉厚:30〜40mm
付属ネジ ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm
付属部品:非常解錠キー
用途
ラバトリーブース
長さ(mm)
81.5
幅(mm)
140
色
黒
高さ(mm)
34
仕上
ブラック
注意
※内・外開き兼用です。