BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の ドア・扉金物
BEST[金物]の 戸当り
624A アーム型笠木戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443559
品番
#624A-1
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
右勝手
材質 本体:ステンレス綱SUS304、戸当り:クロロプレンゴム(黒)
付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
用途
ラバトリーブース外開き
長さ(mm)
63.8
幅(mm)
157
高さ(mm)
25
仕上
ホーニング
注意
※左右勝手があります。