付属品専用ケース、ストラップ、USBケーブル
材質本体:ステンレス、ストラップ:ナイロン、フック:ポリカーボネート、フレーム:アルミダイカスト、調光ノブ:アルミCNC切削、導光パネル:ポリカーボネート樹脂、バッテリーケース:ABS樹脂、コネクタキャップ:エストラマー(TPE)
色ブラック
質量(g)約390(ストラップ・バッテリー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:30×212×80、使用時:105×212×93
バッテリーリチウムイオン充電池6000mAh(Type-C充電約4.5時間)
防塵防水性能IP54
動作温度(℃)0〜40
光束(Lm)15-6000
光色電球色
調光方式無段階
点灯時間(時間)約300(15lm)、約6.5(600lm)※点灯時間:連続点灯させ、初期の明るさの10%以下になるまでの時間