製品写真
セーブインダストリー
セーブインダストリーの ラジオ・ライト
大容量防災ラジオ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60449125
品番
SV-1835
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
手のひらサイズの1200mAhの大容量!
単四形乾電池3本(別売)でも使用可能です。
USB充電コードを繋げば携帯電話の充電も可能です。
用途
選べる3つの充電方法【ソーラー充電/手回し充電/USB充電】、サイレン/LEDライト/AM・FMラジオの機能があります。
付属品
Type-C対応USB充電ケーブル
材質
本体:ABS樹脂、透明部:PS樹脂
寸法(mm)
150×80×40
質量(g)
268
バッテリー
リチウムイオン電池(1200mAh/3.7V内臓)
保証期間
6ヵ月
色(本体)
ホワイト
取扱説明書:有り
注意
※乾電池(単四型乾電池3本)は別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません