オーブントースター 2枚焼き 無段階温度 30分タイマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60451259 品番COK-POT11A-W
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

食パン2枚焼き可能オーブントースター
無段階温度設定(100〜230℃)可能
調理の幅が広がる30分タイマー
お手入れ楽々くず受けトレイ付き
シンプルで使いやすいトースター
オーブン料理も気軽に楽しめる
上下のヒーターで両面がしっかり焼ける

付属品調理トレイ、保証書付取扱説明書 質量(kg)約3.12 コード長さ(m)約1 定格消費電力(W)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)338×225×274 定格電圧 AC V100(50/60Hz) 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約245×175×55 タイマー30分タイマー(報知音付き)
取扱説明書:(2.97MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする