関西ペイントPG80 SU ホワイト 4kg セット(シンナー硬化剤道具)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4kg) 注文コード60451399 品番pg80-suh-4set
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。

用途塗料 セット内容PG80 SUホワイト 2400g / 専用硬化剤 240g / 希釈用シンナー 1600g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%〜70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 ホワイト 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60451399 pg80-suh-4set 60453508 pg80-suh-4set 関西ペイントPG80 SU ホワイト 4kg セット(シンナー硬化剤道具) PROST's 関西ペイントPG80 SU ホワイト 4kg セット(シンナー硬化剤道具) PROST's 1セット(4kg) 8,698 税込9,568 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする