ecoアース アーシング液(ACE)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種乗用車 注文コード60454601 品番ACE30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は適合車種など2種類から選べます 他の種類を見る

馬力回復・燃料改善効果が認められたラジエーター添加剤です。
・配線不要!ラジエータに入れるだけでエンジンを簡単にアーシング!
・エンジンの帯電を除去
・エンジンのトルクアップ
・CO2の削減
・エンジンノイズの軽減
・燃費の向上
・排気音、エンジンノイズの低減
・ディーゼルエンジンの黒煙の減少
・一回注入すればクーラント液交換時まで注入不要
・ecoアースオイルフィルター(ACF)のセラミック触媒に入っている、特許の成分が液体にそのまま溶かされています
※ecoアース オイルフィルター(ACF)との同時使用で効果倍増!(単独使用でも十分な効果を発揮します)

使用方法
1.スポイト等でラジエータ液を50mL分抜きリザーブタンクに移す
2.本品をよく振り添加剤を攪拌する
3.本品をラジエータ注入口より注入する
4.ACEがラジエーター内に行き渡るよう20分ぐらいアイドリングする
成分機能性セラミック(熱発電セラミック) 容量(mL)30 適合車種乗用車 危険物の類別非危険物
注意
※専門店及び整備士による作業をお勧めします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする