用途事務所やオフィスなどに。ファン式冷蔵庫 ファン式冷凍冷蔵庫 自動霜取 一人暮らし ひとり暮らし 新生活 右開き 小型 コンパクト付属品ボトルストッパー×1、製氷皿×1性能フリーザー:フォースター質量(kg)38色ホワイト耐荷重(kg)30まで定格消費電力(W)電動機:70、電熱装置:130冷却方式ファン式電源(AC100V)50/60Hz耐熱温度(℃)100運転音(dB)約23保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×58.6×112.7冷媒ノンフロンR600a霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)301省エネ基準達成率(%)(2021年度)100定格内容積(L)135(冷凍室:49、冷蔵室:86)