スチロ化学工業
スチロ化学工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
スチロ化学工業の アウトドア・行楽用品
スチロ化学工業の クーラー&ジャグ
スチロ スチロールBOX(2号) 10L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60455215
品番
PB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
インロー蓋で気密性が高く、保冷効果が長持ちする発泡スチロール製のBOX。
持ち手になるビニールひも付き。
材質
発泡スチロール
色
白
容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×21.8×19.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.3×17×15.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
530
/
税込
¥
583
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません