内田洋行
内田洋行の デスク・テーブル
内田洋行の オフィス用デスク
内田洋行の デスクオプション
ワークステーション センター引出し
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
マイルドグレイ
仕様
センター引出し(浅型・鍵なし)
注文コード
60461205
品番
5-110-7261
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センター引出し(浅型・鍵なし)
質量(kg)
1.9
色
マイルドグレイ
本体寸法(mm)
W353×D418×H36
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
353×418×36
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
321×327×33
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
260
/
税込
¥
286
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500