ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ヘラ/盛板/コテ
ハンディ・クラウンの ヘラ用替刃
コーキング撤去ナイフ 狼牙 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
刃幅(mm)
13
注文コード
60465627
品番
KO-RG13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
刃幅
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
コーキングの三面接着の撤去に!0.8mmの最強極厚刃!
用途
コーキング撤去用
全長(mm)
70
材質(本体)
スチール
刃幅(mm)
13
刃の厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応