※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ガラス・樹脂・金属容器
SUGICO(スギコ)の バケツ/バケツ型密閉容器
18-8目盛付バケツ(ベース付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60466589
品番
SH-6549-20WBM
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
容量(L)
約20
外寸(mm)
Φ378×H314
板厚(mm)
2
取手
平取手