073-5170-01 ハイロックECOプログロスクリヤー ロックペイント 60466860

ハイロックECOプログロスクリヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個(16kg)注文コード60466860品番073-5170-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ハイロックECO プログロスクリヤーは、建設機械や特装車両などの主に工業用途として開発され、高光沢で肉持ち感のあるハイソリッド トップコートクリヤーです。「プロ(Pro)」は生産工程でのプロフェッショナルで専門的な品質と信頼性を象徴し、「グロス(Gloss)」は高光沢で塗装後の美しい仕上がり肌を表しています。真夏の高い温度帯域での吹付塗装条件への適性を高め、大面積仕様をターゲットとした新開発クリヤーです。
特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2025年 3月現在)
大型車両や架装向けに設計されたハイロックECOシリーズNO.1の高光沢トップコートクリヤーです。
真夏の高い温度帯域での吹付塗装条件への適性を高め、大面積仕様をターゲットとした新開発クリヤーです。
特殊レベリング技術により、高固形分でありながら均一性の高い塗装肌が得られます。
073L ハイロックECOシリーズと共通の硬化剤でクリヤー塗装が可能です。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性適合下塗りロックペイント車両用塗料: 073L / 088L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする