縦型洗濯機用クズ取りフィルター10枚入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60467438 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

毎日のお洗濯が楽になる!洗濯機用糸クズフィルター・10枚入り

用途
縦型洗濯機用糸クズフィルター10枚入り
目の細かい不織布のフィルターが、糸クズや髪の毛をキャッチします
フィルターに合わせて簡単にカットできます
洗濯機の糸クズフィルター本体に取り付けて、使用後は取り外すだけで使用後は取り外すだけでゴミに触ることなく、簡単に捨てることができます
抗菌加工付きでカビ・ヌメリ・ニオイ・雑菌の発生を抑え、清潔に保ちます。
※サイズが合わない場合はフィルター本体の内側のサイズに合わせてはさみなどでカットしてください。
お手入れラクラク、ゴミに触れずに そのまま ポイ!
ネットタイプにもお使いいただけます
材質ポリエステル ホワイト 質量(g)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×1×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする