ドラム式洗濯機用クズ取りフィルター10枚入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60467447 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

毎日のお洗濯が楽になる!ドラム式洗濯機用 糸クズフィルター

用途
目の細かいメッシュ生地のフィルターが、糸クズや髪の毛をキャッチ
取りつけやすいカタチで簡単セット
洗濯機の糸クズフィルター本体に取り付けて、使用後は取り外すだけでゴミに触ることなく、簡単に捨てることができます
グレーのフィルターなので捨てる時にゴミが目立ちにくいところがポイントです。
使い切りタイプで衛生的。10枚入り
対応タイプ 【使用できるフィルター】受け皿タイプ【使用できないフィルター】上部にカバーがあるタイプ ・受け皿に突起があるタイプ※東芝製ドラム式洗濯機には非対応
材質ポリエステル、ポリウレタン グレー 質量(g)0.5 寸法(Φ×高さH)(mm)65×130
注意
※ご使用の洗濯機の取扱説明書をよく読んでお使いください。
※・使用後にゴミがたまったら、本品を取り換えてください。
※・本品を使用した後、汚れたりゴミがたまったまま継続して使用しますと、本品の目が詰まり、水漏れや洗濯機のエラーの原因になります。再利用せず、定期的な交換をお勧めします。
※・本品が汚れたまま長期間使用しないでください。カビや水垢などの原因になります。
※・洗濯機のフィルター本体のサイズによっては、交換頻度が高くなる場合があります。また、洗濯物の量や衣類の種類によっては、一回の使用で本品にゴミがたまることがあります。
※・新しいフィルターに交換しても洗濯機にエラーが表示される場合は使用をおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする