IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角平形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60482764
品番
UBQS122NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
2a2b
ボタン色
黒
ボタン形状
角(平形)
取付穴径(Φmm)
25
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP40