コーコス信岡
コーコス信岡の セーフティスニーカー
コーコス信岡の ローカットセーフティスニーカー
フライワーク ダイヤル セーフティースニーカー4.0
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60496181
品番
MW-3110
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
片手で調節可能なサイドダイヤルシステム
アッパーは通気性の高いメッシュ素材を使用
クッション性の高いインソール
軽量の樹脂先芯
用途
運送業/屋内作業/一般作業
色
クレーン
質量(g)
280 (26.0cm片足)
サイズ(cm)
25
先芯
樹脂製
素材
アッパー:合成皮革・TPU・メッシュ、ソール:EVA・TPR
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。