コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の すべり止め軍手
BEisME カラーグローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60497416
品番
Z-55
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
日本製繊維を使用したすべり止め付きカラー軍手
15ゲージ
用途
DIY/一般作業/アウトドア/学校行事
色
ライトピンク
サイズ
F
全長(cm)
17.5
中指長(cm)
6
手のひらまわり(cm)
16
素材
樹脂部分:塩化ビニル樹脂、繊維部分:ナイロン・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。