コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の すべり止め軍手
BEisME カラーグローブ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1双
色
オリーブイエロー
注文コード
60497425
品番
Z-55
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
日本製繊維を使用したすべり止め付きカラー軍手
15ゲージ
用途
DIY/一般作業/アウトドア/学校行事
色
オリーブイエロー
サイズ
F
全長(cm)
17.5
中指長(cm)
6
手のひらまわり(cm)
16
素材
樹脂部分:塩化ビニル樹脂、繊維部分:ナイロン・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。