ハンドアーマーNBR 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 60497696 品番 NC-4003
参考基準価格(税別)¥548 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋
突き刺しや切り裂きに強い手のひらニトリルゴムコーティングタイプ
ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア
アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア

用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業 ネイビー サイズLL 全長(cm)25 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19 素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする